ケーブルクリップ 配線クリップ 5mm x 19 mm 6mm 1袋 50個入

ケーブルクリップ 配線クリップ 5mm x 19 mm 6mm 1袋 50個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)


HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ナチュラルケーブルクランプは、ナイロン( PA66 )素材を使用しています。最大束径 5 mm、長さ 19 mm、幅 19 mm、奥行き 6 mm です。このケーブルクランプは、アクセスが困難な用途や、接着剤のみで固定できる用途(「穴」を固定できない場合など)に最適です。特長と利点ケーブルタイを使用せずにワイヤ、ケーブル、ホースを保持できるように設計されています すばやく簡単に取り付け可能 接着式で接着します認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:5mm●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:19mm●幅:19 mm●深さ:6mm●寸法 [L x W x D]:19 x 19 x 6mm●コード番号:170-5330アズワン品番65-7471-14内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65853639151-14003 RB5-PA66-NA
4,410
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする