曜日別特売

ケーブルラッピングクリップ 1袋 10個入

ケーブルラッピングクリップ 1袋 10個入 - シュナイダーエレクトリック


Schneider Electric の製品 Canalis バスバートランキングアクセサリは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、バスバートランキングエンクロージャと組み合わせて使用します。ケーブルを保護し、収納するために使用し、他の電気機器用のスペースを確保します。ケーブルを覆い、しっかりと固定し、ほこりや水による損傷から保護します。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:接続サポート●固定方法:表面実装●色:黒●コード番号:219-8885アズワン品番65-7462-22内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65853989KBC16ZT1
88,500
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする