コイルチューブ:コネクタなし 外径:6mm 内径:4mm ポリウレタン 1セット 100個入

コイルチューブ:コネクタなし 外径:6mm 内径:4mm ポリウレタン 1セット 100個入 - NORGREN


IMI Norgren PU2 シリーズは、優れた機械的特性と業界をリードする柔軟性を備えたポリウレタンチューブです。このポリウレタンチューブは、外径が 6 mm で、長さが 100 m です。このチューブの色は青です。最大連続動作温度は +60 ℃ です 動作圧力は -40 → 80 bar です

仕様●入数:1リール(100個入り)●内径ホース:4mm●外径ホース:6mm●カラー:青●材質:ポリウレタン●長さ:100m●メーカーシリーズ:PU2.●コード番号:218-0674アズワン品番65-7957-64内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65854138PU2-0506100
45,500
43,894
48,283(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする