曜日別特売

コネクタ PV-ED6/Y-120シリーズ 1袋 10個入

コネクタ PV-ED6/Y-120シリーズ 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト
仕様●CN1:Plug●CN2:Socket●シリーズ:PV-ED6/Y-120●コード番号:239-5023アズワン品番65-7476-64内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658543051030650
87,800
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする