曜日別特売

コネクタ 東部 - M8 W3N - K - 2.5 - LE3シリーズ

コネクタ 東部 - M8 W3N - K - 2.5 - LE3シリーズ - Festo


Festo の Nebu シリーズ 3 ピン、M8 接続ケーブルの長さは 2.5 m です。このデバイスは、プラグソケット用の標準的な角度付きケーブルコンセントで使用できます。エネルギーチェーンやロボット用途に適しています。製品の重量は 64 g (サージあり)です周囲温度: -25 → 70 ℃ 銅及びPTFE不使用

仕様●メーカーシリーズ:東部 - M8 W3N - K - 2.5 - LE3●アクセサリタイプ:コネクタ●長さ:2.5m●コード番号:203-1138アズワン品番65-8011-73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65854348NEBU-M8W3N-K-2.5-LE3
4,870
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする