コネクタハウジング 22極 ピッチ:2mm 2列 1袋 5個入

コネクタハウジング 22極 ピッチ:2mm 2列 1袋 5個入 - WURTH ELEKTRONIK


Wurth Elektronik 2 列メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています

仕様●極数:22●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3058アズワン品番65-7524-26内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65854594624022213322
1,460
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする