曜日別特売

コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入

コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 1000個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8698アズワン品番65-7522-37内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65854759646005113322
23,900
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする