コネクタ端子 圧着端子 オス メイテンロックシリーズ 圧着 1セット 2500個入

コネクタ端子 圧着端子 オス メイテンロックシリーズ 圧着 1セット 2500個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


.140 MATE-AND-LOCKコンタクトは大型ワイヤサイズに対応するため、推奨の挿入工具はありません
圧着コンタクト
.140 MATE-N-LOCKピンとソケットハウジング向け
二重ロックランスによりコンタクトの最大限の安定性を保証 黄銅又はりん青銅

仕様●入数:1リール(2500個入り)●オス/メス:オス●シリーズ:Commercial MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:リン青銅●シリーズ番号:925715●最大接触抵抗:3mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:189-5876アズワン品番65-7778-78内容量1セット(2500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65855005925715-2
71,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする