曜日別特売

コネクタ端子 圧着端子 メス MINI-MICシリーズ 圧着 1袋 100個入

コネクタ端子 圧着端子 メス MINI-MICシリーズ 圧着 1袋 100個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


TE Connectivity SUPERSEALシリーズ1.5タブ・レセプタクルコンタクト
TE Connectivityのこのシリーズのタブ・レセプタクルスタイル圧着端子は、SUPERSEALシリーズ車載用ワイヤコネクタで使用されます。SUPERSEAL 圧着端子は、コンタクトをハウジングに挿入する際に 2 段階のポジティブロックを使用します。適切なワイヤシールを併用すると(品番 ; 314-1176 314-1176 を参照) IP67 等級シーリングを維持できます 。 このシリーズの圧着端子は、スズめっき真鍮製タブとスズめっきりん青銅製レセプタクルから構成されます。 このシリーズには、対応する工具も含まれます。
368-4500 368-4500 (9-1579007-1) - SUPER-SEAL 1.5タブ / レセプタクルコンタクト用 ; 368-4516 368-4516 (785084-1) - SUPER-SEAL 1.5 (タブコネクタの二次ロック)用、代表品番 ; 314-1182 314-1182 を参照してください 抜取工具1を使ってコンタクトを主要位置から引き抜き、抜取工具2を使ってコンタクトを二次ロック位置から引き抜きます

仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:AMP SUPEREAL 1.5コネクタハウジング●シリーズ:MINI-MIC●適合電線サイズmm2 Min:0.75mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:17AWG●適合電線サイズAWG Max:15AWG●コード番号:680-2063アズワン品番65-7786-61内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65855109282110-1
2,140
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする