曜日別特売

コネクタ端子 圧着端子 メス Type III+シリーズ 圧着 1袋 5個入

コネクタ端子 圧着端子 メス Type III+シリーズ 圧着 1袋 5個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


シリーズ 1 コンタクト
TE Connectivity コネクタ用のシリーズ 1 コンタクトです。
1・5 - 2・5mm2 のコンタクトには、; 圧着工具(品番459-6252) 圧着工具(品番459-6252) とダイセット ; (品番452-6679)を使用 (品番452-6679)を使用 他のダイセットには、工具 ; (品番849-114) (品番849-114) とダイセット ; (品番372-440)を使用 (品番372-440)を使用 適切な抜き取り工具については、品番 ; 162-5723 162-5723 を参照

仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:CPC / Mシリーズコネクタハウジング●シリーズ:Type III+●適合電線サイズmm2 Min:0.8mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:18AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●コード番号:710-0289アズワン品番65-7774-05内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6585513666601-2
1,350
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする