コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:20mm ストローク:25mm

コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:20mm ストローク:25mm Festo


Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 20 mm で、両端にフレキシブルなクッションリング / プレートが付いています。ストーーク直径 -25 mm クッション性 -P ISO21287規格に準拠

仕様●ストローク:25mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2371 アズワン品番65-8035-29 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65855888 ADNGF-20-25-P-A
28,600
27,980
30,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする