曜日別特売

コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:40mm ストローク:80mm

コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:40mm ストローク:80mm - Festo


Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 40 mm で、両端にフレキシブルクッションリング / プレートが付いています。ストークス直径: 80mm クッション性 -P ISO21287規格に準拠

仕様●ストローク:80mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2319アズワン品番65-8022-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65855967ADNGF-40-80-P-A
55,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする