コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:63mm ストローク:15mm

コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:63mm ストローク:15mm Festo


ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力

仕様●ストローク:15mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8891 アズワン品番65-7991-27 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65856195 ADN-63-15-I-P-A
38,000
37,980
41,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする