コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:63mm ストローク:30mm

コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:63mm ストローク:30mm - Festo


ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、柔軟性のあるクッションリングを備え、あらゆる位置で組み立てられている潤滑性のない空気に適しています。ストロークサイズは 30 mm で、M12x1.25 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力

仕様●ストローク:30mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8868アズワン品番65-7994-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65856204ADN-63-30-A-P-A
40,300
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする