曜日別特売

コンパクトエアシリンダ AENシリーズ ボア:10mm ストローク:10mm

コンパクトエアシリンダ AENシリーズ ボア:10mm ストローク:10mm - Festo


Festo AEN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた単動アクチュエータを備えており、どのような位置でも移動できます。オスねじ付きの M3 空圧接続があります。ストローク径は 10 mm で、ボアサイズは 10 mm です。ポジションセンサを使用して任意の位置で組み立てることもできます。周囲温度: -10 → 60 ℃ 展伸アルミニウム合金材使用

仕様●ストローク:10mm●ボア:10mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:AEN●コード番号:203-9918アズワン品番65-8000-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65856335AEN-S-10-10-A-A
11,000
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする