曜日別特売

シーメンス リレーインターフェイス・オプトカプラ 240 V ac/dc 5 A 熱 DINレール取り付け

シーメンス リレーインターフェイス・オプトカプラ 240 V ac/dc 5 A 熱 DINレール取り付け - SIEMENS


産業用エンクロージャ内のカップリングリレー、切り替えコンタクト x 2、幅広い電圧範囲、24 → 240 V ac/dc のねじ止め端子

仕様●入力電圧 Min:24V●入力電圧 Max:240V●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:22.5mm●シリーズ:3RQ2●高さ:90mm●寸法:22.5 x 91.6 x 100mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:193-1945アズワン品番65-8083-35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658592483RQ2000-1BW00
19,500
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする