曜日別特売

ジャンパ メス to オス ストレート 青 グレー ジャンパケーブルアセンブリ 64極 4列 1mmピッチ

ジャンパ メス to オス ストレート 青 グレー ジャンパケーブルアセンブリ 64極 4列 1mmピッチ - SAMTEC


Samtec ジャンパ及びシャントには、エッジカード又はコネクタエンドオプションがあります。標準の 36、64、98、164 ポジション エッジカード又はコネクタ端のオプションを用意 Samtec の PCIE シリーズとかん合します アクセラレート R ケーブルを使用できます

仕様●タイプ:ジャンパケーブルアセンブリ●極数:64●ピッチ:1mm●オス/メス:メス to オス●色:青, グレー●行数:4●シリーズ:PCIEC-064-0500-EC-EM-P-85●方向:ストレート●コード番号:208-8947アズワン品番65-7687-32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65860219PCIEC-064-1000-EC-EM-P-85
20,200
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする