シリアルケーブル 0.5m D9SUBシリーズ

シリアルケーブル 0.5m D9SUBシリーズ - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact 0.5 m 組み立てシールド付き丸形ケーブルは、9 ピンのフィールドレベルコネクタとして D-SUB ソケットストリップを備え、9 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●CN1:DB9●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:0.5m●外被色:グレー●シリーズ:D9SUB●コード番号:201-5769アズワン品番65-7470-59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658607092926014
10,400
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする