曜日別特売

スタンダードレバー・ロッカースイッチ 単極双投 ON-ON PC端子+付属操作部 レバー/黒/140000050625

スタンダードレバー・ロッカースイッチ 単極双投 ON-ON PC端子+付属操作部 レバー/黒/140000050625 - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)スタンダードレバー・ロッカースイッチ 単極双投 ON-ON PC端子+付属操作部 レバー/黒/140000050625 - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
仕様●セット構成:'スイッチ本体【ALE1D-2M4-10-Z】●操作部形状 レバー【140000050625】●操作部表示:無●極数:単極双投●スイッチ特性:ON-ON●端子部形状:PC端子●定格:AC/DC48V-50mA(MAX)●本体部カラー:操作部カラー:黒●実装:備考:操作部【140000050625】 色【黒】のセットです。●その他の操作部・色をご希望の場合は下記の表をご確認いただき、ご注文時に備考欄にてお知らせください。●取付枠は別売りになります。アズワン品番67-0442-27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65862854ALE1D-2M4-10-Z
620
619
681(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする