サンコーインダストリー
ステン - 平小ネジ 8×16 200本入
ねじ径:M8
呼び径d:16
寸法(mm)d:M8
寸法(mm)L:16
ねじ径:M8
仕様
●材質/仕上:ステンレス●原産国:日本●コード番号:229-7661
アズワン品番
67-0774-74
内容量
1箱(200本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65864568
00-02-010C-0080X0160-00
¥
33,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください