画像準備中

ステン - 平小ネジ 8×16 200本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200本) 注文コード65864568 品番00-02-010C-0080X0160-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,900


ねじ径:M8
呼び径d:16
寸法(mm)d:M8
寸法(mm)L:16
ねじ径:M8

仕様●材質/仕上:ステンレス●原産国:日本●コード番号:229-7661 アズワン品番67-0774-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする