曜日別特売

ステン +- Aフランジ B10D13 6×12 200本入

ステン +- Aフランジ B10D13 6×12 200本入 - サンコーインダストリー


寸法(mm)d:M6
寸法(mm)L:12
表面処理:生地(または標準)
径×長さ:M6×12

仕様●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●原産国:日本●コード番号:259-4672アズワン品番67-1175-09内容量1箱(200本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
6586953820-02-020B-0060-0120-00
9,359
取扱い終了
返品不可
¥9,359
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする