ステンレスドリル14本セット TCH14S

ステンレスドリル14本セット TCH14S - 神王工業


TIN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上させ、食いつきの良い独自形状の刃先を採用しております。
ステンレス、鉄、木材、プラスチック等に幅広く穿孔可能です。
被削材:ステンレス、鉄鋼、アルミ、プラスチック、木材。

仕様●セット内容(mm):2.0/2.5/3.0/3.2/3.3/3.4/3.5/3.8/4.0/4.2/4.5/5.0/5.5/6.0●適合機種:インパクトドライバー、充電ドリル、電気ドリル●材質/仕上:材質:高速度鋼(HSS)●セット内容/付属品:2.0/2.5/3.0/3.2/3.3/3.4/3.5/3.8/4.0/4.2/4.5/5.0/5.5/6.0mm●原産国:中国●コード番号:315-7112アズワン品番67-2351-45内容量1組(14本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66013756TCH-14S
13,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする