曜日別特売

スペードコネクタ 1袋 2000個入

スペードコネクタ 1袋 2000個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様●タイプ:[PCB] タブ●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●全長:7mm●コード番号:184-1821アズワン品番65-7560-04内容量1袋(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660153487471212
46,300
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする