曜日別特売

スペードコネクタ アンシュラウド 1袋 4000個入

スペードコネクタ アンシュラウド 1袋 4000個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


ワイヤレンジ24~20 AWGのFASTON 110ミニチュアレセプタクルにはダブルアクション手動工具を利用可能(品番 ; 278-9496 278-9496 を参照)
TE Connectivity FASTON 110シリーズクイックコネクトピギーバック圧着端子
FASTON 110シリーズクイックコネクトピギーバック圧着レセプタクルタブコンビネーション端子は、迅速かつ効率的な接続と信頼性を実現するように設計されています。このFASTON 110ピギーバックレセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補正するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。FASTON 110ピギーバック端子の背面のテーパー状の仕切りにより、座なしのタブの挿入を防ぐことができます。このFASTON 110シリーズクイックコネクトピギーバックレセプタクルタブコンビネーション端子の「F」スタイル圧着端子は、安定した電気的 / 機械的性能に加え、耐振性及び耐食性を備えています。

仕様●タイプ:ピギーバック Terminal (●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.8mm2●タブサイズ:2.79 x 0.51mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:22AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:190-3661アズワン品番65-7661-16内容量1袋(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6601547062003-2
192,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする