センサアクチュエータケーブル

センサアクチュエータケーブル SIEMENS


ET 200AL の接続に使用する M8 コネクタ及びソケットを備えた Siemens 4 芯電源ケーブルです。30 → 80 ℃ の周囲温度で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー

仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●長さ:2m●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:203-2903 アズワン品番65-7464-79 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66015890 6ES7194-2LH20-1AA0
7,330
7,198
7,918 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする