曜日別特売

センサアクチュエータケーブル 22 AWG T416シリーズ

センサアクチュエータケーブル 22 AWG T416シリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


メーカーの M12 A コードメスストレートピグテールは、2 ~ 8 ポジション、PUR / PVC、シールドケーブル、シールドケーブル、シールドケーブル、シールドなしケーブルで、最長 10 m まで提供されます。

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●長さ:1m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●シリーズ:T416●AWGサイズ:22 AWG●コード番号:186-0402アズワン品番65-7457-66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66016154T4161320005-002
3,390
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする