センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4

センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 - TELEMECANIQUE SENSORS


配線済みコネクタXZ - ストレートメス - M12 - 4ピン - ケーブルPVC 10 m

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:10m●断面積:0.34 mm2●外径:5.7mm●コード番号:195-1797アズワン品番65-7463-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66016188XZCP1169L10
5,990
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする