センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 RSTシリーズ

センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 RSTシリーズ - Lumberg Automation


Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 ストレートメスに対応しています。ケーブルの長さは 1.5 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃

仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:1.5m●シース材質:PUR●外被色:燈●シリーズ:RST●耐火性:難燃性●コード番号:197-2661アズワン品番65-7448-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6601621511830 RST 4-RKT 4-251/1,5 M
6,190
6,098
6,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする