曜日別特売

センサアクチュエータケーブル 22 AWG、20 AWG コア数:4

センサアクチュエータケーブル 22 AWG、20 AWG コア数:4 - TELEMECANIQUE SENSORS


Osisonic アクセサリ Telemecanique Osisonic 超音波センサ用のアクセサリです OsiSense Osisense 超音波センサは、金属、プラスチック、液体、及び任意の色を含むあらゆる素材を検出できるさまざまな用途に最適です。主な用途は次のとおりです。 食品及び飲料加工 液体に触れずに液面を検出できます 粉体の検出 ガラスボトルの検出 パッキング コンベアを通過する物体の検出

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●断面積:0.34 mm2, 0.5 mm2●使用温度範囲:-5 → +80 ℃ (屈曲)、-40 → +80 ℃ (静的)●コード番号:195-1781アズワン品番65-7463-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66016240XZCP1541L5
5,650
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする