曜日別特売

センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:3 SACシリーズ

センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:3 SACシリーズ - フエニックス・コンタクト


センサ / アクチュエータケーブル、3 ポジション、PUR ハロゲンフリー、黒色グレー RAL7021、プラグストレート M8、オンソケットアングル M8 及びソケットアングル M8、ケーブル長: 0.6 m

仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:600mm●外被色:黒/グレー●コネクタBのコンタクト数:3●最小曲げ半径:44 mm (フレキシブル) 22 mm (固定)●コード番号:861-3626アズワン品番65-7476-66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660163101458716
9,870
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする