曜日別特売

センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:8 SAC-8Pシリーズ

センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:8 SAC-8Pシリーズ - フエニックス・コンタクト


センサ / アクチュエータケーブル、8 ポジション、PUR ハロゲンフリー、黒色グレー RAL7021、フリーケーブルエンド、オンソケットストレート M12、コーディング: A、ケーブル長: 3 m簡単かつ安全: 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネントメーカーの標準:頑丈なハロゲンフリー PUR ケーブル

仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コーディング:A●芯数:8●長さ:3m●シース材質:PUR●外被色:黒/グレー●シリーズ:SAC-8P●コネクタAハウジングジェンダー:メス●コード番号:856-5858アズワン品番65-7480-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660163281522600
7,740
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする