センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKMWVシリーズ

センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKMWVシリーズ - Lumberg Automation


Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタから 3 ピン M8 アングルメス、2 x LED ( PNP )を備えています。ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃

仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:2m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RSMV-RKMWV●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:197-2933アズワン品番65-7451-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6601648643680 RSMV 3-RKMWV/LED A 3-224/2 M
7,070
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする