センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ - SIEMENS


ET 接続ノードの接続に使用される M8 プラグ付き Siemens 4 芯バスケーブルです。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤの編組で被覆されています。保護等級: IP65 / 67 です 周囲温度範囲: -30 → 80 ℃

仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●芯数:4●長さ:2m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:緑●シリーズ:6ES7194●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:203-2831アズワン品番65-7466-35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660165656ES7194-2MH20-0AB0
14,400
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする