センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKWTシリーズ

センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKWTシリーズ - Lumberg Automation


Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A ですAコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:RKWT●コード番号:197-2975アズワン品番65-7446-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6601660811442 RKWT 4-225/5 M
8,010
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする