曜日別特売

センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-5M-PURシリーズ

センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-5M-PURシリーズ - PEPPERL+FUCHS


Pepperl + Fuchs 丸型コネクタは、4 つのメスピンを備えています。 M12 ねじコネクタと PUR ケーブルが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット メカニカルラッチによる振動に対する優れた耐性 金めっき及び機械加工コンタクト 保護等級: IP67 / IP68 / IP69K ハロゲンフリー

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:V1-G-5M-PUR●コード番号:203-0985アズワン品番65-7465-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66016687V1S-G-5M-PUR
6,250
6,198
6,818(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする