曜日別特売

センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-5M-PURシリーズ

センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-5M-PURシリーズ - PEPPERL+FUCHS


Pepperl + Fuchs 丸型コネクタには、4 つのオスピンがあります。 M12 → M12 ねじコネクタと PVC ケーブルが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金めっきコンタクト IP67/IP68/IP69K 保護等級

仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PVC●外被色:グレー●定格電圧:250 V●導体材質:銅●コード番号:203-0986アズワン品番65-7477-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66016696V1-G-5M-PVC-V1-G
8,130
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする