曜日別特売

センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-W-A2-5M-PURシリーズ

センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-W-A2-5M-PURシリーズ - PEPPERL+FUCHS


Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 ピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 24 V dc の動作電源を備えています。操作インジケータ及び機能インジケータとしての LED 内蔵 工具の組み立てに適したローレット加工ナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金めっきコンタクト ・保護等級: IP67/IP68/ IP69K ハロゲンフリー

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PUR●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:4●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:203-0997アズワン品番65-7464-80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66016705V1-W-A2-5M-PUR
7,910
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする