曜日別特売

センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-W-BK5M-PUR-Uシリーズ

センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-W-BK5M-PUR-Uシリーズ - PEPPERL+FUCHS


Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ライトアングルコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。UL 認定コンポーネント 耐 UV 性を向上 工具の組み立てに適したローレット加工ナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 ・保護等級: IP67/IP68/IP69K 金めっきコンタクト

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PVC●外被色:黒●保護等級:IP67、IP68、IP69●外径:4.8mm●コード番号:203-0999アズワン品番65-7467-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66016714V1-W-BK5M-PUR-U
4,800
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする