曜日別特売

センサアクチュエータケーブル コア数:8 RKTシリーズ

センサアクチュエータケーブル コア数:8 RKTシリーズ - Lumberg Automation


Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、8 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 2 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:8●長さ:10m●コネクタAのコンタクト数:8●コード番号:197-2828アズワン品番65-7449-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6601688849260 RKTS 8-299/10 M
23,000
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする