Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、8 ピン M12 ストレートオスコネクタから 8 ピン M12 ストレートメスに対応しています。ケーブル長は 1 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 2 A です。Aコード ボディ色は Orange コンタクトベースは CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:8●長さ:1m●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RSTS●外径:6.60mm●コード番号:197-2560アズワン品番65-7445-74内容量1個