センサアクチュエータケーブル コア数:8 RSTSシリーズ

センサアクチュエータケーブル コア数:8 RSTSシリーズ - Lumberg Automation


Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、8 ピン M12 ストレートオスコネクタから 8 ピン M12 ストレートメスに対応しています。ケーブル長は 0.6m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 2 A です。Aコード ボディ色は Orange コンタクトベースは CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃

仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:8●長さ:600mm●シース材質:PUR●外被色:黒●断面積:0.25 mm2●外径:6.60mm●コード番号:197-2562アズワン品番65-7448-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6601691549278 RSTS 8-RKTS 8-299/0,6 M
10,300
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする