曜日別特売

ソケットストリップ 16 極 0.8mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

ソケットストリップ 16 極 0.8mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 - SAMTEC


Samtec CLE シリーズは、8 ポジションと 01 リードスタイルのコスト効果の高いマイクロソケットを備えています。接触全体に 0.000254 mm の軽量金が施されています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング

仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLE●シリーズ番号:CLE - 108-01-G-DV-A-K-TR●コード番号:227-1006アズワン品番65-7607-53内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66017204CLE-108-01-G-DV-A-K-TR
1,510
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする