ソケットストリップ 6 極 1mm 2 列 表面実装 1セット 1750個入

ソケットストリップ 6 極 1mm 2 列 表面実装 1セット 1750個入 - SAMTEC


Samtec CLM シリーズ 1 mm 高耐久性信頼性マイクロソケットは、3 ポジションと 02 リードスタイルを備えています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。複列 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(1750個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLM●シリーズ番号:CLM-103-02-L-D-TR●コード番号:227-1017アズワン品番65-7652-22内容量1セット(1750個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66017220CLM-103-02-L-D-TR
527,000
519,800
571,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする