曜日別特売

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール - Sensata / Crydom


Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 60 A です。コンタクタ構成 AC又はDC制御 C-UL-US 認定及び VDE 認定

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66017570DR4560A60RP65-8073-15
30,300
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
66017588DR4560A60J65-8074-20
41,900
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
66017554DR4560D60RJ65-8072-87
27,000
取扱い終了
返品不可
66017579DR4560D60RP65-8072-90
27,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする