ソレノイドバルブ VSVA VSVA シリーズ

ソレノイドバルブ VSVA VSVA シリーズ - Festo


Festo ソレノイドバルブには C 型の角形プラグが付いています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 26 mm で、使用圧力は 3 10 bar です。標準的な公称流量は 1100 l/min です周囲温度: -5 → 50 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャスト材料です

仕様●メーカーシリーズ:VSVA ( VSVA )●取り付け方法:サブベース●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1527アズワン品番65-8019-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66017816VSVA-B-M52-MH-A1-1C1
30,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする