ソレノイドバルブ VZWDシリーズ

ソレノイドバルブ VZWDシリーズ Festo


FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/8を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は85barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け

仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9234 アズワン品番65-7998-23 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66018358 VZWD-L-M22C-M-G18-15-V-2AP4-85-R1
36,900
35,980
39,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする