ソレノイドバルブコイル

ソレノイドバルブコイル - Festo


Festo VACF シリーズソレノイド Coil は、タイプ C の接続パターンで油圧ソレノイドバルブの機能を制御するのに使用します。Coil 電圧は 230 / 240 V ac で、ピックアップ電力は 3 VA、保持電力は 2.3 VA です。サージ強度: 4 kV デューティサイクル - 100 % 絶縁クラス - H

仕様●電源電圧:230 / 240 V ac●コード番号:202-3725アズワン品番65-8032-61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66018814VACS-C-C1-3W
2,900
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイド/電磁機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする