つやげん
ダイナミック30 18L
超強力床用剥離剤
最強の剥離力と作業性の両立
有効成分100%で最大30倍まで希釈可能の超濃縮型究極剥離剤。
即効性、浸透性が抜群で、臭いも改善されて低臭。(リノリウム、ラバータイル、木床は使用不可)
仕様
●容量:18L
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
65-9395-31
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
14000mL
危険物の性状
水溶性
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66018884
-
¥
37,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください