タイミングベルト 幅 115mm 長さ 3500mm 歯数 250 ピッチ 14mm ゴム

タイミングベルト 幅 115mm 長さ 3500mm 歯数 250 ピッチ 14mm ゴム - Optibelt


OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます

仕様●長さ:3500mm●幅:115mm●ピッチ:14mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-1495アズワン品番65-7877-71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660190243500 14M 115
186,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする